Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Poids35.10 lb, 15.92 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant29290
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5