Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Hauteur totale40 mm
- Largeur totale73 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral400 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige CY1S-Z à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il s’agit d’une unité monopièce intégrée aux roulements à glissière qui offre une stabilité latérale la protégeant des impacts de charge latérale. Le tube du cylindre CY1S-Z possède des dispositifs de retenue de lubrifiant sur les surfaces internes et externes pour conserver la lubrification.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAmortisseur 2 PC
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide de roulement à glissière
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale26 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Plage de pression de fonctionnement26 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesMagnétisé
- Type de tuyauterieTuyauterie bilatérale
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointCY1S15-Z-PS
- SérieCY1
- Type d’ajusteur de courseB = (Gauche : amortisseur de chute + boulon de réglage), (Droite : amortisseur de chute + boulon de réglage)
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
- Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
- Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
- Options : XB9 - basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s),
- Capacité d’interrupteur automatique