Motion
6209Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 85 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07205575
N° MFR6209Z
Prix87.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 85 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07205575
N° MFR6209Z

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6209Z est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un diamètre extérieur de 45mm et 85mm , idéal pour les systèmes industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6209Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014963
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176014963

Aperçu

Description du fabricant
6209Z