Motion
G-2436-8MR

LITTLE GIANT
G-2436-8MR

Collecteurs de marchandise;24 po L x 42 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI07206128
N° MFRG-2436-8MR
Price$1,101.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
G-2436-8MR

Collecteurs de marchandise;24 po L x 42 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI07206128
N° MFRG-2436-8MR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,101.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 42 x 36 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    42 po
  • Hauteur extérieure
    36 po
  • Longueur extérieure
    42 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    128 lb
  • Largeur
    24 po

Details

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Collecteurs de marchandise
  • Matériau de la roue de roulettes
    Caoutchouc moulé
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Collecteurs de marchandise
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT G-2436-8MR
  • 2000 lb Capacité
  • Étagères de calibre 12
  • Bords affleurants
  • Jantes en caoutchouc moulé de 8 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Construction entièrement soudée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté