Motion
VXZ2B3FZ2AB
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.O.)
N° D’ARTICLE MI07206614
N° MFRVXZ2B3FZ2AB
Prix134.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.O.)
N° D’ARTICLE MI07206614
N° MFRVXZ2B3FZ2AB
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
Prix134.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.78 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT 2 OP PILOTE VXZ2B3FZ2AB
  • Matériau du corps : laiton, acier inoxydable
  • Moyen : huile dont la viscosité ne dépasse pas 50 mm2/s. Température du produit : -5 à 60°C
  • Pression maximale : 1.5MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne : normalement fermée, normalement ouverte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté