Motion
VHS30-N03B-RZ

SMC CORP OF AMERICA
VHS30-N03B-RZ

VHS20/30/40/50, Soupape de décompression à 3 ports avec trous de verrouillage (action unique) - 3/8 NPT ports, 3 ports, pression +0.1 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI07206926
N° MFRVHS30-N03B-RZ
Prix34.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHS30-N03B-RZ

VHS20/30/40/50, Soupape de décompression à 3 ports avec trous de verrouillage (action unique) - 3/8 NPT ports, 3 ports, pression +0.1 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI07206926
N° MFRVHS30-N03B-RZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.156 kg

Détails

  • Action
    Célibataire
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    CN
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.57 (sortie vers échappement) Cv, 1.68 (entrée vers sortie) Cv
  • Couleur du bouton
    Noir (bouton)
  • Type de fonctionnement manuel
    Levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Nombre de Ports  
    3
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    JIS, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DE DÉCHARGE À ACTION UNIQUE VHS30-N03B-RZ
  • Soupape de décharge de pression à 3 orifices
  • Accessoire pour série CA
  • Verrouillable pour l’isolation de l’énergie
  • Opération à action unique, il suffit de tourner
  • Poignée en résine ou en métal
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Types de filetage : Rc, NPT, G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté