Motion
ZA4204MX

ENERPAC
ZA4204MX

Pompes hydrauliques pneumatiques ZA - Cylindres à action unique, réservoir de 1.00 gal, capacité utilisable de 1.00 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI07209572
N° MFRZA4204MX
Prix10,539.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
ZA4204MX

Pompes hydrauliques pneumatiques ZA - Cylindres à action unique, réservoir de 1.00 gal, capacité utilisable de 1.00 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI07209572
N° MFRZA4204MX
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
Prix10,539.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    65.50 lb

Détails

  • Consommation d'air
    100 pcm
  • Plage de pression d'air
    60 à 100 psi
  • Mot-clé de description
    Cylindres à action unique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    Action unique
  • Capacité du réservoir
    1.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    231.0 po3
  • Série / Type
    Série ZA
  • Niveau sonore
    94/97 db(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    850.000 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    80.000 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    110.000 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    1.00 po3
  • Fonctionnalité de la vanne
    Avancer/Rétracter
  • Type de vanne
    3-Way, 2-Position
  • Type/fonction de vanne
    3-Way, 2-Position / retrait avancé

Aperçu

Description du fabricant
ZA4204MX POMPE D'AIR/HYD 1.0 GAL
  • Pompe haute efficacité de classe Z, débit d'huile plus élevé et pression de dérivation
  • Le fonctionnement à deux vitesses et la haute pression de dérivation réduisent le temps de cycle pour une productivité améliorée
  • Soupapes de décharge internes : l’une est réglée en usine pour la protection contre les surcharges, tandis que l’autre est réglable par l’utilisateur pour la pression maximale préréglée du système
  • La jauge visuelle sur les réservoirs de 1 et 2 gallons et la jauge de niveau sur les réservoirs de 2.5-, 5 et 10 gallons permettent une surveillance rapide et facile du niveau d’huile
  • L’échangeur de chaleur en option réchauffe l’air d’échappement pour empêcher le gel et refroidit l’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté