Motion
EMVM09114D-PP
Moteur c.a. IEC taille - 1.10 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 90 châssis, 50 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07209586
N° MFREMVM09114D-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC taille - 1.10 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 90 châssis, 50 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07209586
N° MFREMVM09114D-PP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Poids
    73 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    1.10 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568747131
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/380/400 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EMVM09114D-PP M3BP 90LC 4P B5 1.1KW