Motion
D112
1500 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 4.4 , logement OAO
N° D’ARTICLE MI07209990
N° MFRD112
Prix424.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1500 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 4.4 , logement OAO
N° D’ARTICLE MI07209990
N° MFRD112
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
Prix424.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    4.4

Détails

  • Type de boîtier
    OAO
  • Puissance du moteur
    1/10 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
D112 1/10 HP 1500RPM 1PH 115V MOTEUR