Motion
S-52K-4NYB
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI07210018
N° MFRS-52K-4NYB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI07210018
N° MFRS-52K-4NYB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Charbon
  • Matériau de la roue
    Nylon
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylast

Aperçu

Description du fabricant
S-52K-4NYB PIVOTANT 52K 4X2 NYLAST
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good