Motion
C200S3WB
Moteur à usage général - 200 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 2300/4000 V, cadre 449TL , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07210370
N° MFRC200S3WB
Prix71,990.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 200 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 2300/4000 V, cadre 449TL , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07210370
N° MFRC200S3WB
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
Prix71,990.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449TL
  • Dimension C de la longueur totale
    57.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    885.9 pi-lb
  • Poids
    2650 lb

Détails

  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Au moment où le nom TITAN® a été introduit sur le marché en 1976, les moteurs à châssis supérieurs à NEMA® sous la marque U.S. Motors® étaient fabriqués depuis plus d’une décennie... d’abord à Los Angeles, en Californie, puis à Prescott, en Arizona. Ces grandes machines ont été conçues principalement pour le pompage de fluides. Alors que les fabricants de pompes construisaient des pompes plus grosses, les grands moteurs c.a. nécessaires pour les entraîner augmentaient en taille pour répondre à la demande. Aujourd’hui, les grands moteurs horizontaux et verticaux c.a. sont fabriqués et testés dans les installations ISO9001-2008 de Nidec et certifiées API de Mena, Arkansas. Les moteurs TITAN® sont disponibles dans une variété de tailles de châssis et de boîtiers, qu’ils soient en stock ou sur commande. Ces machines sont construites pour résister aux rigueurs des industries pétrolières et gazières, des pâtes et papiers, des eaux usées, de l’électricité, de l’acier, de la foresterie, du ciment et de l’exploitation minière. Les moteurs à châssis TITAN® 841 449 à 5800 sont conçus pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie. Ces machines sont couramment utilisées dans les environnements de service intensif pour les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Elles sont idéales pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on trouve généralement dans les industries du pétrole, des produits chimiques, des pâtes et papiers, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382117221
  • Courant maximal admissible
    27.4 A, 48 A
  • Modèle
    FL06
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    2300/4000 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6315-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382117221

Aperçu

Description du fabricant
200 HP 1185 tr/min C200S3WB 2300/4000