Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre449T
- Dimension C de la longueur totale55.1 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Couple1105 pi-lb
- Poids2800 lb
Détails
- Régime de base1190 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionLes moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Code d’harmonisation8501.53.8040
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382098698
- Courant maximal admissible280 A
- ModèleFG35
- Puissance du moteur250 hp
- Poteaux de moteur6
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6315-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382098698
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur onde sinusoïdale de 60 Hz
- Construction en fonte
- Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
- Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
- Joints de roulement doubles à l’extrémité de la poulie pour une protection IP55
- Double tension 230/460V (1 hp à 100 hp)
- Équilibre de précision (vibration inférieure à 0.08 po/s)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Facteur de service 1.15 à 60 Hz
- Autocertifié Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
- Convient pour un couple variable 20:1 (3 Hz à 60 Hz); 5:1 (12 Hz à 60 Hz) de couple constant sur l’alimentation de l’onduleur
- Roulements ouverts regraables
- Dispositions de levage, rotor à revêtement époxy
- Montage sur le terrain convertible en F2
- Drains de condensation de reniflard en laiton
- Boîte de conduit surdimensionnée (taille unique supérieure à la taille standard NEMA)
- Capuchons de roulement intérieurs en fonte
- Trousses de conversion : brides C et D, trousses de monture
- Fabricant : U.S. Motors