Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre150 mm
- Rayon du filet0.098 po
- Extérieur Diamètre270 mm
- Global Largeur73 mm
- Cote de précisionISO 15-2008
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22230C3W33 SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166009120
- Température de fonctionnement maximale300° F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Série222
- CUP_NON726166009120
Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint Nylaplate® des deux côtés
- Plus grand que le dégagement interne standard