Motion
233-3329-003
Unité de commande de direction hydraulique - série 20 , débit maximum de 20 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 28.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI07212346
N° MFR233-3329-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 20 , débit maximum de 20 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 28.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI07212346
N° MFR233-3329-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.23 po
  • Longueur totale
    7.65 po
  • Largeur totale
    3.87 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Débit continu
    76 L/min
  • Déplacement
    28.2 po3/r
  • Viscosité d’huile continue maximale
    120 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression maximale du système
    3495 psi
  • Type de montage
    Aucun sur la face du port 4X M10X1.5-6H sur la face de montage
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction, cylindre amorti, niveau 1
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Série
    20
  • Options de vanne
    Soupape de décharge de cylindre, soupape anti-cavitation, clapet antiretour d’entrée, clapet antiretour de direction manuelle
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE DIRECTION 233-3329-003 PWR
  • Une conception de manchon plus épaisse offre de la stabilité, surtout dans des conditions de pression et de transitoire thermique
  • La soupape symétrique fournit des passages et des soupapes qui sont également placés, et des zones de pression qui sont échelonnées pour une fuite interne minimale, ce qui entraîne un équilibre, une réponse précise du servomoteur et une action uniforme de la direction gauche ou droite
  • Offre une fonction de direction beaucoup plus fluide en minimisant les mouvements saccadés sur les véhicules articulés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté