Motion
C5-R-42-09
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07212761
N° MFRC5-R-42-09
Prix232.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07212761
N° MFRC5-R-42-09

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    46.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    38.55 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950845012
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950845012

Aperçu

Description du fabricant
C5-R-42-09 CEMA C 5" DIA RETOUR ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté