Motion
CNDM3538
Moteur de service à onduleur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, 1770 tr/min, Montage sur socle rigide, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07212948
N° MFRCNDM3538
Prix1,320.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, 1770 tr/min, Montage sur socle rigide, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07212948
N° MFRCNDM3538
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
Prix1,320.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.05 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    781568835036
  • Catégorie de moteur
    Moteur autophorétique sale
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA US, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568835036

Aperçu

Description du fabricant
CNDM3538 .5,1740,3PH,60HZ,56C,3512M,TENV