Motion
MUTD-50110-D
Rouleau à fourche 110 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 30 mm, blindé, matériau en acier à roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07213053
N° MFRMUTD-50110-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 110 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 30 mm, blindé, matériau en acier à roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07213053
N° MFRMUTD-50110-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    110 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    3.72246696035242 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Type de fourche métrique Suiveur de came à double rangée Diamètre extérieur de l'aiguille Rouleau à aiguille
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUTD-50110-D
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041155640
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MUTD-50110-D
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    161000 N
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    COUPE

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR LOURD MÉTRIQUE MUTD-50110
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques