Motion
CDM2U40-50Z-NW-M9NWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U40-50Z-NW-M9NWSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07215850
N° MFRCDM2U40-50Z-NW-M9NWSAPC
Prix280.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U40-50Z-NW-M9NWSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07215850
N° MFRCDM2U40-50Z-NW-M9NWSAPC
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
Prix280.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Tourillon de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Support pivotant
    Expédié ensemble avec le produit, non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2U40-50Z-NW-M9NWSAPC CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté