Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.42 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.5 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant200
- Débit maximal tr/min875 tr/min
- Couple de sortie maximal7336 à 875 tr/min
- Diamètre de l’arbre de sortie1.500 po
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids83.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type d’engrenageH
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’arbre d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant200 2/1 FAIRE H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798005393
- Puissance d’entrée maximale105 à 1750 tr/min
- Modèle200
- Régime de sortie875 tr/min
- Insertion d’arbre de sortieArbre
- Type de sortieArbre plein
- Gamme de produitsEntraînement par arbre parallèle
- Types de produitsParallèle
- Plage de rapport2:1
- RéductionCélibataire
- Série200
- StyleFAIRE
- Plage de couple (en-lb)5000 à 10000 po-lb
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes