Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant184
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal541 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids16.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=20/1|TYLE=C|FS=143TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-01559
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798922904
- Puissance d’entrée maximale1.000 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série180PCX
- StyleC
- CUP_NON662798922904
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®