Motion
IS10M-20-P
PRESSOSTAT, TIGE, MODULE
N° D’ARTICLE MI07219104
N° MFRIS10M-20-P
Prix46.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRESSOSTAT, TIGE, MODULE
N° D’ARTICLE MI07219104
N° MFRIS10M-20-P
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
Prix46.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    98.7 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    FRL
  • Série
    EST
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
IS10-M-20-P
  • Pressostat mécanique avec entretoise intégrée pour montage FRL
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Tension de sortie du commutateur à lames ou du circuit (NON inférieure au point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté