Motion
4S24FLD20
Joint d’étanchéité pour bride fendue aux États-Unis Code 61 22.5° - 2.380 po à bride x 1-1/4 po / tuyau/tuyau, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07223046
N° MFR4S24FLD20
Prix328.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité pour bride fendue aux États-Unis Code 61 22.5° - 2.380 po à bride x 1-1/4 po / tuyau/tuyau, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07223046
N° MFR4S24FLD20

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix328.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.380 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.992 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Style/type des deux extrémités
    Assemblage du raccord
  • Mot-clé de description
    2.380 po à bride x 1-1/4 po conduite/tuyau/tuyau
  • Style de fin 1
    Bride
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S24FLD20 BRIDE FENDUE CODE 61 22.5O
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau