Motion
TS857/K44/2
410396 Chaîne d’ingénierie - série Turbo, pas de 857 / 6.000 po, crantée
N° D’ARTICLE MI07223947
N° MFRTS857/K44/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
410396 Chaîne d’ingénierie - série Turbo, pas de 857 / 6.000 po, crantée
N° D’ARTICLE MI07223947
N° MFRTS857/K44/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    13.4375 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    857 / 6.000 po
  • Hauteur intérieure de la plaque
    3.2500 po
  • Largeur intérieure
    3.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    3.2500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque extérieure
    3.7500 po
  • Diamètre de la broche
    1.0000 po
  • Longueur de la goupille
    5.5313 po
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Résistance à la traction
    150000 po
  • Poids par pied
    32 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    857 / 6.000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque intérieure
    Acier allié, durci
  • Matériau de la plaque de liaison
    Acier allié; durci
  • Numéro de catalogue du fabricant
    410396
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Matériau de la plaque extérieure
    Carbone moyen; durci
  • Matériau de la broche
    Acier allié;durci par induction
  • Matériau du rouleau
    Acier allié;Boîtier durci
  • Série
    Série Turbo
  • Normes respectées
    ASME B29.12M
  • Capacité de charge utile
    14000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE TS857 AVEC ATT. K44 EV 2ND SUR OSSB
  • Prix par pied
  • Expédié en brins d’environ 10 pi
  • Liens alternatifs
  • Garantie de performance de quatre ans
  • Barres latérales Shot Peened
  • Trous parfaits
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté