Motion
6206VVCMP5
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07227319
N° MFR6206VVCMP5
Prix159.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07227319
N° MFR6206VVCMP5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix159.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6206VVCMP5 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30mm et un diamètre extérieur de 62mm , idéal pour les machines de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206VVCMP5
  • Numéro CUP du fabricant
    029176838514
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Classe de précision
    P5
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176838514

Aperçu

Description du fabricant
6206VVCMP5 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good