Motion
29330 E

SKF
29330 E

Roulement de butée de rouleau sphérique - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 60 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07227849
N° MFR29330 E
Prix5,265.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29330 E

Roulement de butée de rouleau sphérique - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 60 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07227849
N° MFR29330 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,265.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    24.25 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +392 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    224700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type séparable
    Non sépareable
  • Série
    293
  • CUP_NON
    7316576608964

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BUTÉE À GALET SPHÉRIQUE 29330E