Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/2 po
- Taille de l’orifice0.1870 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- TypeAiguille
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
- Type de vanneHomme-femme
Aperçu
- 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
- Siège en acétal remplaçable et passage direct pour un débit bidirectionnel de grande capacité et un nettoyage facile
- La tige anti-déflagration fournit un joint de tige secondaire en position complètement ouverte