Motion
FK20Q10H56RH

DODGE
FK20Q10H56RH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07228665
N° MFRFK20Q10H56RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FK20Q10H56RH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07228665
N° MFRFK20Q10H56RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    176
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC EXT. ARBRE DE SORTIE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.650 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    430 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
FK20Q10H56RH RÉDUCTEUR