Motion
GX1/2

DODGE
GX1/2

Bague conique fendue - Bague G, 1/2 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07228866
N° MFRGX1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
GX1/2

Bague conique fendue - Bague G, 1/2 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07228866
N° MFRGX1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.1720 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    1.1330 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.5600 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Taille de la bague
    G
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 UNC
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons
  • Numéro CUP du fabricant
    781568611524
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Capacité de couple
    95 po
  • CUP_NON
    781568611524

Aperçu

Description du fabricant
GX1/2 DOUILLE
  • Claqué sur l’arbre et le moyeu. La clé externe fournit un entraînement positif sans couple sur les vis d’assemblage
  • Le barillet à double fente améliore la concentricité réelle - adhère à la tige avec un ajustement positif de la pince
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Le cône sur toutes les bagues BK2 est de 3/4 po par pied de diamètre
  • La bague BK2 est le style de bague préféré dans l’industrie CVCA