Motion
NA209-28L3

SHUSTER CORP
NA209-28L3

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.4565 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07229638
N° MFRNA209-28L3
Prix120.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
NA209-28L3

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.4565 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07229638
N° MFRNA209-28L3
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
Prix120.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2165 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.4565 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7125 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4650 lbf
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple

Aperçu

Description du fabricant
NA209-28L3 INSERTIONS AVEC ÉCCENTRIQUE