Motion
SB206-20G

SHUSTER CORP
SB206-20G

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07229646
N° MFRSB206-20G
Prix50.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SB206-20G

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07229646
N° MFRSB206-20G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1875 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2545 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact

Aperçu

Description du fabricant
SB206-20G INSERTION SPHÉRIQUE 1 1/4 PO