Motion
110BAR10STYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
110BAR10STYNDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI07229818
N° MFR110BAR10STYNDBLP4A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
110BAR10STYNDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI07229818
N° MFR110BAR10STYNDBLP4A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Contact Angle  
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    54 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    110BAR10STYNDBLP4A
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176675553
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176675553

Aperçu

Description du fabricant
110BAR10STYNDBLP4A