Motion
63205DDU
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.8110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07231500
N° MFR63205DDU
Prix92.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.8110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07231500
N° MFR63205DDU
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
Prix92.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8110 po
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.8110 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 63205DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, double joint, 52 mm de diamètre extérieur et 20.60 mm de largeur pour des applications robustes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63205DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017926
  • Régime maximum (huile)
    9000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176017926

Aperçu

Description du fabricant
63205DDU BRG