Motion
6004DU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07231917
N° MFR6004DU
Prix60.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm diamètre intérieur, 42 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07231917
N° MFR6004DU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6004DU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20mm alésages avec un joint unique, 42mm DE et 12mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004DU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176423666
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176423666

Aperçu

Description du fabricant
6004DU