Spécifications
Dimensions
- Longueur14.60 cm, 5.7500 po
- Longueur totale14.60 cm, 5.7500 po
- Poids7 oz
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Couleur de la poignéeJaune
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant092644441363
- TypeCouteau utilitaire rétractable
- CUP_NON092644441363
Aperçu
- Le couteau tout usage comprend une encoche à dénuder le fil
- La lame se rétracte complètement dans le boîtier lorsque la glissière est relâchée
- Poignée jaune de sécurité pour une meilleure visibilité
- Bouton coulissant de retrait/insertion de la lame pour ne pas avoir à la démonter afin de changer la lame
- Zones de poignée caoutchoutées douces au toucher pour une prise antidérapante
- Trou de la longe pour l’attache et la sécurité du couteau
- Construction robuste et durable
- Utilise des lames utilitaires standard Cat. N° 44101