Motion
6009DU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07233456
N° MFR6009DU
Price$130.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07233456
N° MFR6009DU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$130.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Outside Diameter  
    75 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Overall Width  
    16 mm

Details

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6009DU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45mm alésages avec un joint unique, 75mm DE et 16mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009DU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063039
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063039

Aperçu

Description du fabricant
6009DU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like