Motion
91051-L
91051-L Condamne la panne pour l’hiver - Grand, noir/orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07233637
N° MFR91051-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
91051-L Condamne la panne pour l’hiver - Grand, noir/orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07233637
N° MFR91051-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9
  • Taille
    L

Détails

  • Demandes
    Construction,  jardinage et aménagement paysager, usage  général
  • Revêtement
    Imprimé en silicone
  • Couleur
    Noir/Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Matériau de la doublure
    ThinsulateMC C100
  • Numéro CUP du fabricant
    065537848532
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    65537848532

Aperçu

Description du fabricant
91051-L DOUBLURE D’HIVER PANNE LRG
  • Doublure en para-aramide/acier/polyester Cutsheild de niveau A5 résistant aux coupures ANSI
  • Froid MX .Paume CS 55G / Arrière CS 115G
  • Barrière Hy+Dry résistante à l’eau
  • Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
  • Paume en microfibre en Durafibre très résistante à l’abrasion avec paume imprimée en silicone
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon