Motion
6015VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 115 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07233802
N° MFR6015VVC3
Prix431.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 115 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07233802
N° MFR6015VVC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix431.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6015VVC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 20 mm, doublement scellé pour plus de fiabilité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6015VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176429187
  • Tr/min maximum (graisse)
    6700 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    8000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7550 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176429187

Aperçu

Description du fabricant
6015 VV C3 BRG