Motion
6200VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07234984
N° MFR6200VVC3
Prix24.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07234984
N° MFR6200VVC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    9 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6200VVC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm, doublement scellé pour plus de fiabilité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013591
  • Tr/min maximum (graisse)
    28000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    34000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176013591

Aperçu

Description du fabricant
6200 VV C3 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon