Motion
648190

GRACO INC
648190

648190
N° D’ARTICLE MI07235111
N° MFR648190
Prix18,311.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
648190

648190
N° D’ARTICLE MI07235111
N° MFR648190
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
Prix18,311.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    25.40 mm, 1 po
  • Poids
    184.50 lb, 83.69 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24Y536
  • Entrée d'air
    3/8 po; 9.5 mm
  • Déplacement moyen
    0.14 gal/course, 0.53 l/course
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    CE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT femelle
  • Pression maximale
    4.82 bars, 70 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po; 3.20 mm
  • Élévateur d’aspiration
    29 pi, 8.8 m
  • Conception du type
    Double membrane électrique

Aperçu

Description du fabricant
648190 HUSKY 1050E