Motion
6201VC3
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07235379
N° MFR6201VC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07235379
N° MFR6201VC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6201VC3 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 12 mm de diamètre extérieur de 32 mm et de largeur de 10 mm, scellé à l’unité pour la longévité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201VC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013799
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176013799

Aperçu

Description du fabricant
6201 V C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse