Motion
6210DDUNR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07236742
N° MFR6210DDUNR
Prix127.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07236742
N° MFR6210DDUNR
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
Prix127.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6210DDUNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50mm et un diamètre extérieur de 90mm , adapté à un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210DDUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064470
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176064470

Aperçu

Description du fabricant
6210DDUNR