Motion
6211DU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07236928
N° MFR6211DU
Prix176.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07236928
N° MFR6211DU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6211DU est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55mm et un diamètre extérieur de 100mm , conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211DU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176424779
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176424779

Aperçu

Description du fabricant
6211DU BRG