Motion
6211-2RS1/W64

SKF
6211-2RS1/W64

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07236954
N° MFR6211-2RS1/W64
Prix302.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6211-2RS1/W64

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07236954
N° MFR6211-2RS1/W64
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
Prix302.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6211-2RS1/W64 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6211-2RS1/W64 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 21 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211-2RS1/W64
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10386 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6519 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570297010

Aperçu

Description du fabricant
6211-2RS1/W64 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard