Motion
6213DU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 120 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07237078
N° MFR6213DU
Prix216.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 120 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07237078
N° MFR6213DU
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
Prix216.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6213DU est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 65mm et un diamètre extérieur de 120mm , parfait pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213DU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176527302
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176527302

Aperçu

Description du fabricant
6213DU SÉRIE 6200 RANGÉE UNIQUE