Motion
6214DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 125 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07237088
N° MFR6214DDU
Prix236.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 125 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07237088
N° MFR6214DDU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6214DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70mm et un diamètre extérieur de 125mm , conçu pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064678
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176064678

Aperçu

Description du fabricant
6214 DDU BRG