Motion
6200DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07237701
N° MFR6200DDUC3
Price$23.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07237701
N° MFR6200DDUC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Outside Diameter  
    30 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Overall Width  
    9 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.07 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    -
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6200DDUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063831
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    28000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    34000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063831

Aperçu

Description du fabricant
6200DDUC3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like