Motion
6203DDUC4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07237929
N° MFR6203DDUC4
Prix24.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 40 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07237929
N° MFR6203DDUC4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6203DDUC4 est un roulement à billes à rainure profonde/radiale à grand dégagement avec un alésage de 17 mm et un diamètre extérieur de 40 mm, adapté aux applications à haute vitesse.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203DDUC4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176615924
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176615924

Aperçu

Description du fabricant
6203 DDU C4 BRG