Motion
625-2RS1/C3MLHT23

SKF
625-2RS1/C3MLHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07238188
N° MFR625-2RS1/C3MLHT23
Prix51.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
625-2RS1/C3MLHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07238188
N° MFR625-2RS1/C3MLHT23
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
Prix51.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    625-2RS1/C3MLHT23 INST ET MINI - MÉTRIQUE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à rang unique, cage en acier, quartiers centraux de C3 ajustement, 2 joints, graisse Kyodo Yushi SRL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 625-2RS1/C3MLHT23 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    625-2RS1/C3MLHT23
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    256 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    85 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    625
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570180336

Aperçu

Description du fabricant
625-2RS1/C3MLHT23 INST ET MINI - MÉTRIQUE
  • Roulement à billes à rainure profonde à rang unique, cage en acier, quartiers centraux de C3 , 2 joints, graisse Kyodo Yushi SRL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon