Motion
6002NR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07240268
N° MFR6002NR
Prix41.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07240268
N° MFR6002NR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6002NR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15mm alésages avec conception ouverte, 32mm DE et 9mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037191
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176037191

Aperçu

Description du fabricant
6002 NR