Spécifications
Dimensions
- Longueur totale640 mm
- Global Largeur36 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas640 mm
Détails
- Type de courroie8MXT
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Nombre de Dents80
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementCordon en fibre de carbone à module élevé
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CUP_NON038244295616
Aperçu
- Conçu pour atteindre des puissances nominales plus élevées
- Conçu pour l’efficacité, le PantherXT réduit les largeurs d’entraînement, ce qui permet de réduire les conceptions d’entraînement et les coûts métalliques
- La construction en cordon de carbone avec une résistance élevée à la traction et une extensibilité minimale augmente la durabilité
- Le tissu est conçu pour être à faible friction et résistant à l’abrasion pour une durée de vie prolongée de la courroie
- Résistant à l’huile et à la chaleur jusqu’à 120°C/248°F
- Le caoutchouc HSN combine une élasticité et une dureté élevées pour une performance améliorée dans les environnements difficiles
- La construction en caoutchouc et la conception spéciale du tissu réduisent considérablement le bruit à haute fréquence par rapport à la construction de la courroie en polyuréthane
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation